Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE41IOM040 MODULO INDIRIZZATO 4 INGRESSI - 41IOM040

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE41IOM040 MODULO INDIRIZZATO 4 INGRESSI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903288179

Artikelnummer

COE41IOM040

Herstellernummer

41IOM040

Hersteller

COE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Il modulo indirizzato 41IOM040, con isolatore a bordo integrato, controlla quattro ingressi bilanciati. E’ alimentato dal loop ed è controllato dalla centrale per mezzo del protocollo di comunicazione. Il modulo viene fornito in un contenitore plastico adatto per il montaggio a parete dotato di coperchio trasparente per consentirne l’ispezione visiva in modo semplice. Certificazione secondo EN 54-17 e EN 54-18.