Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE41IOM000 MODULO INDIRIZZATO 1 USCITA SUPERVISIONA - 41IOM000

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE41IOM000 MODULO INDIRIZZATO 1 USCITA SUPERVISIONA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Relaismodul

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903288193

Artikelnummer

COE41IOM000

Herstellernummer

41IOM000

Hersteller

COE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Relaismodul

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Il modulo indirizzato 41IOM000, con isolatore a bordo integrato, comanda un'uscita in tensione per il controllo di dispositivi ottico acustici, fermi elettromagnetici ecc. con alimentazione separata. Morsetti per 24V utenze e out 24V max. 750mA separati.E’ alimentato dal loop ed è controllato dalla centrale per mezzo del protocollo di comunicazione. Il modulo viene fornito in un contenitore plastico adatto per il montaggio a parete dotato di coperchio trasparente per consentirne l’ispezione visiva in modo semplice. Certificazione secondo EN54-17 e EN 54-18.