Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE41ECL120 SCHEDA 1 LOOP CENTRALE INDIRIZZATA 41CPE - 41ECL120

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE41ECL120 SCHEDA 1 LOOP CENTRALE INDIRIZZATA 41CPE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903420647

Artikelnummer

COE41ECL120

Herstellernummer

41ECL120

Hersteller

COE

Scheda di espansione 1 Loop per centrale indirizzata Comelit serie LogiRivelazione incendi Art. 41CPE118 e box espansione 41CPE104 (retro compatibile con centrale ATENA 41CPE024). Dotata di morsettiera estraibile e numero massimo di dispositivi collegabili su ogni scheda: 250. Corrente massima 700mA. Sezione dei cavi utilizzabili: 0.4 ÷ 2.5mm2. Temperatura di funzionamento -10 °C ÷ +65 C. Umidità relativa di funzionamento: (93 ± 3%) @ 40 °C. Dimensioni: 75x80mm. Peso: 30 g.