COMELIT GROUP SPA - COE41CPE024 CENTRALE ATENA METALLICA INDIRIZZATA - 41CPE024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Meldegruppen - 96
Funkanbindung - nein
Montageart - Aufbau
Anzahl der Melder-Adressen - 250
Notstromversorgung integriert - ja
Packung
1 ST
EAN
8023903350302
Artikelnummer
COE41CPE024
Herstellernummer
41CPE024
Hersteller
COE
Anzahl der Meldegruppen:
96
Funkanbindung:
nein
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Melder-Adressen:
250
Notstromversorgung integriert:
ja
Busfähig:
ja
Schnittstelle extern:
nein
Höhe:
331 mm
Breite:
441 mm
Adressierbar:
ja
Tiefe:
80 mm
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:
1
Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:
4
Mit Netzteil:
ja
Integriertes Wählgerät:
nein
Betriebsspannung:
230 V
Stromaufnahme:
95 mA
Gangreserve:
0 h