COMELIT GROUP SPA - COE3640/4 PIANTANA PULSANTIERE 4 MODULI ALTEZZA 11 - 3640/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Briefkasten anreihbar - nein
Infoschild anreihbar - ja
Beleuchtung integrierbar - nein
Montageart - freistehend
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8023903397666
Artikelnummer
COE3640/4
Herstellernummer
3640/4
Hersteller
COE
Briefkasten anreihbar:
nein
Infoschild anreihbar:
ja
Beleuchtung integrierbar:
nein
Montageart:
freistehend
Farbe:
grau
Anzahl der Modulplätze:
4
Höhe:
1170 mm
230 V-Integration:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
180 mm
Tiefe:
75 mm
Piantana per pulsantiere da esterno Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal a 4 moduli. Dimensioni (L x H x P): 18 x 117 x 7.5cm.


