Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE3639/1 Saule iKall alu - 3639/1

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE3639/1 Saule iKall alu

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Briefkasten anreihbar - nein

  • Infoschild anreihbar - ja

  • Beleuchtung integrierbar - nein

  • Montageart - freistehend

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903147834

Artikelnummer

COE3639/1

Herstellernummer

3639/1

Hersteller

COE

Briefkasten anreihbar:

nein

Infoschild anreihbar:

ja

Beleuchtung integrierbar:

nein

Montageart:

freistehend

Farbe:

grau

Anzahl der Modulplätze:

1

Höhe:

1700 mm

230 V-Integration:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

180 mm

Tiefe:

75 mm

Piantana per pulsantiere da esterno Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal a 1 modulo. Dimensioni (L x H x P): 18 x 170 x 7.5cm.