Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE3532 Zusatzgong Funk AP - 3532

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE3532 Zusatzgong Funk AP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - erweitern

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

  • Montageart - Aufputz

  • Breite in Teilungseinheiten - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903346114

Artikelnummer

COE3532

Herstellernummer

3532

Hersteller

COE

Funktion:

erweitern

Installationstechnik:

2-Draht

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Breite in Teilungseinheiten:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

53 mm

Höhe:

116 mm

Tiefe:

33 mm

Campana aggiuntiva wireless per campanello smart Visto, frequenza operativa 433 MHz, volume regolabile, varie melodie selezionabili, alimentata con 2 batterie (formato AA, 1.5V, non incluse), montaggio a parete, colore bianco/argento.