Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE3458 Modul Zutrittskontrolle - 3458

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE3458 Modul Zutrittskontrolle

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903279931

Artikelnummer

COE3458

Herstellernummer

3458

Hersteller

COE

Ausführung:

sonstige

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Bildsystem:

PAL

Farbe:

Edelstahl

Leseverfahren biometrisch:

nein

Leseverfahren Code:

nein

Leseverfahren Datenträger:

nein

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Power over Ethernet (PoE):

sonstige

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

nein

Mit Gehäuse:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Enthält Tastenfeld:

nein

Anzahl der Benutzer:

0

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Hörgerätekompatibel:

nein

Breite:

182 mm

Höhe:

88 mm

Tiefe:

4 mm

Accessorio in acciaio inox AISI 316 da incasso con montaggio filo muro per l'alloggiamento del modulo controllo accessi. Utilizzabile in abbinamento con tutte le pulsantiere della gamma 3ONE6. Foro 40 x 40 mm. Compatibile con i lettori a pannello SimpleControllo accessi e serie GS3 di Comelit PAC. Scatola da incasso in dotazione. Dimensioni (L x H x P): 182 x 88 x 56 mm. NOTA: la compatibilità meccanica dei lettori a pannello di terze parti deve essere controllata e verificata per i diversi modelli!