COMELIT GROUP SPA - COE3453S/A PULSANTIERA AUDIO/VIDEO INOX 316 TOUCH. - 3453S/A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Installationstechnik - Bus-System
Modulare Bauweise - nein
Betriebsart - Tipptaster
Packung
1 ST
EAN
8023903418798
Artikelnummer
COE3453S/A
Herstellernummer
3453S/A
Hersteller
COE
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Installationstechnik:
Bus-System
Modulare Bauweise:
nein
Betriebsart:
Tipptaster
Farbe:
Edelstahl
Mit Kamera:
ja
Mit Infoschild:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Mit digitalem Türcode:
ja
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Mit Audio-Induktionsschleife:
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Öffnungswinkel Kamera:
87 °
Schutzart (IP):
IP54
Material Front:
rostfreier Stahl
Frontplatte Höhe:
342 mm
Frontplatte Breite:
182 mm
Höhe:
342 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Breite:
182 mm
Tiefe:
45 mm
Einbauhöhe:
342 mm
Einbaubreite:
182 mm
Einbautiefe:
4 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


