Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE3451AS PULSANTIERA AUDIO INOX 316 SENSE. SB1

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE3451AS PULSANTIERA AUDIO INOX 316 SENSE. SB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903319095

Artikelnummer

COE3451AS

Herstellernummer

3451AS

Hersteller

COE

Pulsantiera in acciaio inox AISI 316 da incasso con montaggio filo muro. Certificata IK08. Completa di display LCD grafico e 15 pulsanti integrati nelle piastra senza movimento meccanico. Funziona anche da chiave elettronica a codice. Consente la personalizzazione di un messaggio iniziale di benvenuto e il funzionamento con doppia lingua di interfaccia utente. Dotata di lettore RFID per comando serratura locale e di un rele’ supplementare per usi vari. Può essere abbinata alle chiavi elettroniche SimpleControllo accessi per l’aggiornamento automatico dei nomi in rubrica. Completamente configurabile con il software art. 1249B (incluso, con cavo USB di collegamento) via porta USB, RS485, localmente sul modulo digitale stesso o, grazie al web server integrato, da remoto tramite connessione alla porta ethernet. È compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti del sistema Simplebus 1. Completa del gruppo art. 1622 per la gestione audio/serratura e di scatola da incasso con viti di fissaggio a scomparsa. Dimensioni della placca (LxHxP): 342x182x4 mm.