Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE3348BM Codemodul iKall - 3348BM

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE3348BM Codemodul iKall

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Schnittstelle - ohne

  • Max. Anzahl der Türen - 0

  • Leseverfahren - sonstige

  • Max. Anzahl der Personen - 400

  • Montageart - Aufputz/Unterputz

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903316520

Artikelnummer

COE3348BM

Herstellernummer

3348BM

Hersteller

COE

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Max. Anzahl der Türen:

0

Leseverfahren:

sonstige

Max. Anzahl der Personen:

400

Montageart:

Aufputz/Unterputz

Standalone:

ja

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

12...12 V

Betriebsspannung bei DC:

12...12 V

Vernetzbar:

nein

PC-Anbindung:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Signalausgabe:

Summer

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

12...12 V

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-5...55 °C

Ausführung:

sonstige

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Breite:

112 mm

Höhe:

89.5 mm

Tiefe:

40 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Modulo chiave elettronica digitale con retroilluminazione tastiera a led selezionabile tra blu, bianca e spenta e finitura in acciaio inox. Componendo sulla tastiera un numero da 1 a 8 cifre, vengono attivati due relè (10A), che consentono l'azionamento di serrature elettriche o di altri dispositivi. Dimensioni 112x89.5x40mm.