Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE33400 Lautsprecherabdeck.Audio - 33400

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE33400 Lautsprecherabdeck.Audio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drucktaster

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903211115

Artikelnummer

COE33400

Herstellernummer

33400

Hersteller

COE

Ausführung:

Drucktaster

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Bildsystem:

PAL

Farbe:

schwarz

Leseverfahren biometrisch:

nein

Leseverfahren Code:

nein

Leseverfahren Datenträger:

nein

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Power over Ethernet (PoE):

sonstige

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Mit Gehäuse:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium/Kunststoff

Enthält Tastenfeld:

nein

Anzahl der Benutzer:

0

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Hörgerätekompatibel:

nein

Breite:

112 mm

Höhe:

89.5 mm

Tiefe:

32 mm

Modulo predisposto per portiere audio, con mascherina serigrafata nera. Da completare con il relativo portiere citofonico che dipende dal sistema di cablaggio utilizzato. Dimensioni 112x89,5x32 mm.