COMELIT GROUP SPA - COE3340 MODULO CHIAMATA DIGITALE SIMPLEBUS POWER - 3340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rufdisplay
Installationstechnik - 2-Draht
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 16
Bildsystem - PAL
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8023903118759
Artikelnummer
COE3340
Herstellernummer
3340
Hersteller
COE
Ausführung:
Rufdisplay
Installationstechnik:
2-Draht
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
16
Bildsystem:
PAL
Farbe:
Edelstahl
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Gehäuse:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium/Kunststoff
Enthält Tastenfeld:
nein
Anzahl der Benutzer:
1000
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Öffnungswinkel Kamera:
0 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Hörgerätekompatibel:
nein
Breite:
112 mm
Höhe:
180 mm
Tiefe:
40 mm


