Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE3329 MODULO PREDISPOSTO PER LETTORE SIMPLEKEY - 3329

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE3329 MODULO PREDISPOSTO PER LETTORE SIMPLEKEY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Lesegerät

  • Installationstechnik - sonstige

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903196634

Artikelnummer

COE3329

Herstellernummer

3329

Hersteller

COE

Ausführung:

Lesegerät

Installationstechnik:

sonstige

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Bildsystem:

PAL

Farbe:

Edelstahl

Leseverfahren biometrisch:

nein

Leseverfahren Code:

nein

Leseverfahren Datenträger:

nein

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Power over Ethernet (PoE):

sonstige

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Mit Gehäuse:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium/Kunststoff

Enthält Tastenfeld:

nein

Anzahl der Benutzer:

0

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Hörgerätekompatibel:

nein

Breite:

112 mm

Höhe:

89.5 mm

Tiefe:

22 mm

Modulo Powercom predisposto per l'alloggiamento delle unita SimpleControllo accessi SK9000-SK9001-SK9030. Dimensioni: 112 x 89.5 x 22 mm