Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE3322/6 MODULO 6 PULSANTI SISTEMA TRADIZIONALE S - 3322/6

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE3322/6 MODULO 6 PULSANTI SISTEMA TRADIZIONALE S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drucktaster

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 6

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903118681

Artikelnummer

COE3322/6

Herstellernummer

3322/6

Hersteller

COE

Ausführung:

Drucktaster

Installationstechnik:

2-Draht

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

6

Bildsystem:

PAL

Farbe:

Edelstahl

Leseverfahren biometrisch:

nein

Leseverfahren Code:

nein

Leseverfahren Datenträger:

nein

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Power over Ethernet (PoE):

sonstige

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

nein

Mit Gehäuse:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium/Kunststoff

Enthält Tastenfeld:

nein

Anzahl der Benutzer:

6

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Hörgerätekompatibel:

nein

Breite:

112 mm

Höhe:

89.5 mm

Tiefe:

40 mm

Modulo pulsanti di chiamata realizzati in lega di alluminio pressofuso e cromato. Led blu per illuminazione dei portanomi estraibili frontalmente. Completo di morsettiera e cavetto di connessione 4 poli. 6 pulsanti. Dimensioni 112x89,5x40 mm