COMELIT GROUP SPA - COE3321/2 MODULO 2 PULSANTI PER UNITA AUDIO/VIDEO - 3321/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Videomodul
Installationstechnik - 2-Draht
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2
Bildsystem - PAL
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8023903118605
Artikelnummer
COE3321/2
Herstellernummer
3321/2
Hersteller
COE
Ausführung:
Videomodul
Installationstechnik:
2-Draht
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Bildsystem:
PAL
Farbe:
Edelstahl
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
nein
Mit Gehäuse:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium/Kunststoff
Enthält Tastenfeld:
nein
Anzahl der Benutzer:
2
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Öffnungswinkel Kamera:
0 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Hörgerätekompatibel:
nein
Breite:
112 mm
Höhe:
89.5 mm
Tiefe:
32 mm


