COMELIT GROUP SPA - COE3316/4L CUSTODIA DA PARETE IN ACCIAIO INOX 4 MOD - 3316/4L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 123 mm
Packung
1 ST
EAN
8023903204117
Artikelnummer
COE3316/4L
Herstellernummer
3316/4L
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
123 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
393 mm
Tiefe:
32.5 mm
Dimensioni 123x393x32,5 mm


