Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE3309 ACCESSORIO CAVO DI PROGRAMMAZIONE - 3309

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE3309 ACCESSORIO CAVO DI PROGRAMMAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - wandeln

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Breite in Teilungseinheiten - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903129229

Artikelnummer

COE3309

Herstellernummer

3309

Hersteller

COE

Funktion:

wandeln

Installationstechnik:

2-Draht

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Breite in Teilungseinheiten:

0

Werkstoff:

sonstige

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Cavo accessorio di programmazione