Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE3271/OPI CASELLARIO POSTCOM, 1 CAS.POST. ORIZ, PR - 3271/OPI

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE3271/OPI CASELLARIO POSTCOM, 1 CAS.POST. ORIZ, PR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Briefkästen - 1

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Silber

  • Mit Zeitungsfach - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903019780

Artikelnummer

COE3271/OPI

Herstellernummer

3271/OPI

Hersteller

COE

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Briefkästen:

1

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Silber

Mit Zeitungsfach:

ja

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Koppelbar:

ja

Geeignet für Batteriemontage:

nein

Anzahl der Modulplätze:

0

Gesamtbreite:

340 mm

Gesamthöhe:

280 mm

Gesamttiefe:

24 mm

Breite des Kastens:

0 mm

Mit Beleuchtung:

nein

Höhe des Kastens:

0 mm

Tiefe des Kastens:

0 mm

Volumen des Kastens:

0 l

Einwurf:

sonstige

Breite Einwurf:

0 mm

Höhe Einwurf:

0 mm

Entnahme:

sonstige

Ausführung des Putzrahmens:

eckig

Mit Paketfach:

nein

Mit Posthaltebügel:

nein

Mit überstehender Regenkante:

nein

Mit Kamera:

nein

Mit PIN-Autorisierung für Abholer:

nein

Verbindung mit Smartphone möglich:

nein

Casellario senza citofono, orizzontale apertura posteriore da incasso, 1 bucalettere