COMELIT GROUP SPA - COE3262/IPI/PW CASELLARIO POSTCOM PW, 12 CAS.POST.INCLI - 3262/IPI/PW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Anzahl der Briefkästen - 12
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Silber
Mit Zeitungsfach - ja
Packung
1 ST
EAN
8023903141061
Artikelnummer
COE3262/IPI/PW
Herstellernummer
3262/IPI/PW
Hersteller
COE
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Briefkästen:
12
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Mit Zeitungsfach:
ja
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Koppelbar:
ja
Geeignet für Batteriemontage:
nein
Anzahl der Modulplätze:
4
Gesamtbreite:
620 mm
Gesamthöhe:
830 mm
Gesamttiefe:
24 mm
Breite des Kastens:
0 mm
Mit Beleuchtung:
nein
Höhe des Kastens:
0 mm
Tiefe des Kastens:
0 mm
Volumen des Kastens:
0 l
Einwurf:
sonstige
Breite Einwurf:
0 mm
Höhe Einwurf:
0 mm
Entnahme:
sonstige
Ausführung des Putzrahmens:
eckig
Mit Paketfach:
nein
Mit Posthaltebügel:
nein
Mit überstehender Regenkante:
nein
Mit Kamera:
nein
Mit PIN-Autorisierung für Abholer:
nein
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein


