Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE3253/OPP/PW CASELLARIO POSTCOM PW, 3 CAS.POST.ORIZ, - 3253/OPP/PW

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE3253/OPP/PW CASELLARIO POSTCOM PW, 3 CAS.POST.ORIZ,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Briefkästen - 3

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Silber

  • Mit Zeitungsfach - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903140415

Artikelnummer

COE3253/OPP/PW

Herstellernummer

3253/OPP/PW

Hersteller

COE

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Briefkästen:

3

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Silber

Mit Zeitungsfach:

ja

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Koppelbar:

ja

Geeignet für Batteriemontage:

nein

Anzahl der Modulplätze:

4

Gesamtbreite:

340 mm

Gesamthöhe:

1300 mm

Gesamttiefe:

360 mm

Breite des Kastens:

0 mm

Mit Beleuchtung:

nein

Höhe des Kastens:

0 mm

Tiefe des Kastens:

0 mm

Volumen des Kastens:

0 l

Einwurf:

sonstige

Breite Einwurf:

0 mm

Höhe Einwurf:

0 mm

Entnahme:

sonstige

Ausführung des Putzrahmens:

eckig

Mit Paketfach:

nein

Mit Posthaltebügel:

nein

Mit überstehender Regenkante:

nein

Mit Kamera:

nein

Mit PIN-Autorisierung für Abholer:

nein

Verbindung mit Smartphone möglich:

nein

Caselle postali orizzontali predisposte per pulsantiera Powercom/Ikall. Dimensione esterna: 340x1300x360 mm. Dimensione casella postale: 280x110x340 mm