COMELIT GROUP SPA - COE3251/VAP/PW CASELLARIO POSTCOM PW, 1 CAS.POST.VERT, - 3251/VAP/PW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Anzahl der Briefkästen - 1
Werkstoff - Aluminium
Farbe - Silber
Mit Zeitungsfach - ja
Packung
1 ST
EAN
8023903140156
Artikelnummer
COE3251/VAP/PW
Herstellernummer
3251/VAP/PW
Hersteller
COE
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Briefkästen:
1
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Mit Zeitungsfach:
ja
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Koppelbar:
ja
Geeignet für Batteriemontage:
nein
Anzahl der Modulplätze:
2
Gesamtbreite:
340 mm
Gesamthöhe:
1200 mm
Gesamttiefe:
124 mm
Breite des Kastens:
0 mm
Mit Beleuchtung:
nein
Höhe des Kastens:
0 mm
Tiefe des Kastens:
0 mm
Volumen des Kastens:
0 l
Einwurf:
sonstige
Breite Einwurf:
0 mm
Höhe Einwurf:
0 mm
Entnahme:
sonstige
Ausführung des Putzrahmens:
eckig
Mit Paketfach:
nein
Mit Posthaltebügel:
nein
Mit überstehender Regenkante:
nein
Mit Kamera:
nein
Mit PIN-Autorisierung für Abholer:
nein
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein


