COMELIT GROUP SPA - COE3244/4/RI/A PULS. ANTRACITE A/V SERIE ROMA PER GRUPP - 3244/4/RI/A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 44
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Farbe - anthrazit
Packung
1 ST
EAN
8023903242355
Artikelnummer
COE3244/4/RI/A
Herstellernummer
3244/4/RI/A
Hersteller
COE
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
44
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Farbe:
anthrazit
Pulsantiera videocitofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone con finitura grigio antracite da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il gruppo audio/video che dipende dal tipo di cablaggio. 44 pulsanti, 4 file. Dimensioni piastra 340x477x3 mm. Dimensioni scatola 320x411x55 mm. portalampade


