Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE3240/4/RI/A PULS. ANTRACITE A/V SERIE ROMA PER GRUPP - 3240/4/RI/A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE3240/4/RI/A PULS. ANTRACITE A/V SERIE ROMA PER GRUPP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 40

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Farbe - anthrazit

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903242348

Artikelnummer

COE3240/4/RI/A

Herstellernummer

3240/4/RI/A

Hersteller

COE

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

40

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Farbe:

anthrazit

Pulsantiera videocitofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone con finitura grigio antracite da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il gruppo audio/video che dipende dal tipo di cablaggio. 40 pulsanti, 4 file. Dimensioni piastra 340x454x3 mm. Dimensioni scatola 320x388x55 mm. portalampade