Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE3232/4/RI PULSANTIERA AUDIO/VIDEO SERIE ROMA PER G - 3232/4/RI

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE3232/4/RI PULSANTIERA AUDIO/VIDEO SERIE ROMA PER G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903238068

Artikelnummer

COE3232/4/RI

Herstellernummer

3232/4/RI

Hersteller

COE

Pulsantiera videocitofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada)per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il gruppo audio/video che dipende dal tipo di cablaggio. 32 pulsanti, 4 file. Dimensioni piastra 340x408x3 mm. Dimensioni scatola 320x342x55 mm. 6 portalampade