COMELIT GROUP SPA - COE3232/4/RI/B PULS. A/V BRONZATA SERIE ROMA PER GRUPPO - 3232/4/RI/B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 32
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8023903242768
Artikelnummer
COE3232/4/RI/B
Herstellernummer
3232/4/RI/B
Hersteller
COE
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
32
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Farbe:
sonstige
Pulsantiera videocitofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone con finitura bronzata da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il gruppo audio/video che dipende dal tipo di cablaggio. 32 pulsanti, 4 file. Dimensioni piastra 340x408x3 mm. Dimensioni scatola 420x360x155 mm. portalampade


