Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE3218/2/RI PULSANTIERA AUDIO/VIDEO SERIE ROMA PER G - 3218/2/RI

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE3218/2/RI PULSANTIERA AUDIO/VIDEO SERIE ROMA PER G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903238013

Artikelnummer

COE3218/2/RI

Herstellernummer

3218/2/RI

Hersteller

COE

Pulsantiera videocitofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada)per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il gruppo audio/video che dipende dal tipo di cablaggio. 18 pulsanti, 2 file. Dimensioni piastra 180x431x3 mm. Dimensioni scatola 160x374x55 mm. 4 portalampade