Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE3210/2/RI/B PULS. A/V BRONZATA SERIE ROMA PER GRUPPO

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE3210/2/RI/B PULS. A/V BRONZATA SERIE ROMA PER GRUPPO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 10

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903242676

Artikelnummer

COE3210/2/RI/B

Herstellernummer

3210/2/RI/B

Hersteller

COE

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

10

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Farbe:

sonstige

Pulsantiera videocitofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone con finitura bronzata da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il gruppo audio/video che dipende dal tipo di cablaggio. 10 pulsanti, 2 file. Dimensioni piastra 180x339x3 mm. Dimensioni scatola 160x282x55 mm. portalampade