Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE3178 MODULO PTT TRADIZIONALE IN ACCIAIO PER P - 3178

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE3178 MODULO PTT TRADIZIONALE IN ACCIAIO PER P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlüsselbetätigung

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903030068

Artikelnummer

COE3178

Herstellernummer

3178

Hersteller

COE

Ausführung:

Schlüsselbetätigung

Installationstechnik:

2-Draht

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Bildsystem:

PAL

Farbe:

Edelstahl

Leseverfahren biometrisch:

nein

Leseverfahren Code:

nein

Leseverfahren Datenträger:

nein

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Power over Ethernet (PoE):

sonstige

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

nein

Mit Gehäuse:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium/Kunststoff

Enthält Tastenfeld:

nein

Anzahl der Benutzer:

0

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Hörgerätekompatibel:

nein

Breite:

106 mm

Höhe:

106 mm

Tiefe:

9 mm

Realizzato con doppia piastra in acciaio inox da 2,5 mm, con predisposizione per chiave PTT.Dimensioni: 106x106x9 mm