COMELIT GROUP SPA - COE3161/1 Modulrahmen - 3161/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - anthrazit
Montageart - Einbau
Werkstoff - sonstige
Breite - 143 mm
Packung
1 ST
EAN
8023903131581
Artikelnummer
COE3161/1
Herstellernummer
3161/1
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
anthrazit
Montageart:
Einbau
Werkstoff:
sonstige
Breite:
143 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Höhe:
143 mm
Tiefe:
18 mm
Realizzato in pressofusione di alluminio e verniciato con particolari vernici a polveri resistenti in ambiente esterno. Colore grigio scuro.


