Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE3160/1 UP-Gehause - 3160/1

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE3160/1 UP-Gehause

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 130 mm

  • Breite - 130 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Tiefe - 58 mm

  • Montageart - horizontal/vertikal

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903131574

Artikelnummer

COE3160/1

Herstellernummer

3160/1

Hersteller

COE

Höhe:

130 mm

Breite:

130 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Tiefe:

58 mm

Montageart:

horizontal/vertikal

Koppelbar:

ja

1 modulo. Dimensioni 130x130x58 mm