COMELIT GROUP SPA - COE31164L AP-Gehause - 31164L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - grau
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Aluminium
Breite - 154 mm
Packung
1 ST
Produktserien
IKALL/AVDIG
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8023903218220
Artikelnummer
COE31164L
Herstellernummer
31164L
Hersteller
COE
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
154 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Höhe:
422 mm
Tiefe:
85 mm
Custodia in alluminio naturale anodizzato, con protezione antipioggia, 4 moduli allienati verticalmente. Dimensioni (L x H x P): 154x422x85 mm.


