COMELIT GROUP SPA - COE3110/4A SCATOLA DA INCASSO 4 MODULI PER PULSANTI - 3110/4A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 392.5 mm
Breite - 123.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Tiefe - 45 mm
Montageart - vertikal
Packung
1 ST
EAN
8023903408584
Artikelnummer
COE3110/4A
Herstellernummer
3110/4A
Hersteller
COE
Höhe:
392.5 mm
Breite:
123.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Tiefe:
45 mm
Montageart:
vertikal
Koppelbar:
ja
Scatola da incasso per pulsantiere da esterno a 4 moduli. Installabile anche su pareti in cartongesso (tramite accessori opzionali). Dimensioni (L x H x P): 123.5 x 392.5 x 50mm.


