Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE3110/2A SCATOLA DA INCASSO 2 MODULI PER PULSANTI - 3110/2A

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE3110/2A SCATOLA DA INCASSO 2 MODULI PER PULSANTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 212.5 mm

  • Breite - 123.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Tiefe - 50 mm

  • Montageart - vertikal

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903106688

Artikelnummer

COE3110/2A

Herstellernummer

3110/2A

Hersteller

COE

Höhe:

212.5 mm

Breite:

123.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Tiefe:

50 mm

Montageart:

vertikal

Koppelbar:

ja

Scatola da incasso per pulsantiere da esterno a 2 moduli. Installabile anche su pareti in cartongesso (tramite accessori opzionali). Dimensioni (L x H x P): 123.5 x 212.5 x 50mm.