COMELIT GROUP SPA - COE3072S Rufmodul Vandalcom digit. - 3072S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rufdisplay
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 4
Bildsystem - PAL
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8023903282054
Artikelnummer
COE3072S
Herstellernummer
3072S
Hersteller
COE
Ausführung:
Rufdisplay
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
4
Bildsystem:
PAL
Farbe:
Edelstahl
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
nein
Mit Gehäuse:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium/Kunststoff
Enthält Tastenfeld:
nein
Anzahl der Benutzer:
1000
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Öffnungswinkel Kamera:
0 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Hörgerätekompatibel:
nein
Breite:
106 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
56 mm


