Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE3070S Rufmodul Vandalcom digit. - 3070S

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE3070S Rufmodul Vandalcom digit.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rufdisplay

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 12

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903282047

Artikelnummer

COE3070S

Herstellernummer

3070S

Hersteller

COE

Ausführung:

Rufdisplay

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

12

Bildsystem:

PAL

Farbe:

Edelstahl

Leseverfahren biometrisch:

nein

Leseverfahren Code:

nein

Leseverfahren Datenträger:

nein

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Power over Ethernet (PoE):

sonstige

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

nein

Mit Gehäuse:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium/Kunststoff

Enthält Tastenfeld:

nein

Anzahl der Benutzer:

1000

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Öffnungswinkel Kamera:

0 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Hörgerätekompatibel:

nein

Breite:

106 mm

Höhe:

106 mm

Tiefe:

56 mm

Modulo realizzato con doppia piastra in acciaio inox 316 da 2.5 mm, completo di tastiera 12 pulsanti retroilluminati, display alfanumerico a 16 caratteri per la visualizzazione dei codici di chiamata e dei messaggi di interazione con l’utente (occupato, ecc.). Funziona anche da chiave elettronica a codice con 1000 possibili diversi codici di comando a 6 cifre. Dimensioni: 106x106x56 mm. Compatibile solo con gli art. 4680, 4680C, 4681, 4682HC, 4682HD, 1621, 1621VC, 1622, 1622VC, 1682 e 1682HVC abbinati aifrontali art. 3262S/x e 3268S/x.