COMELIT GROUP SPA - COE3064/C MODULO 4 PULSANTI SISTEMA SIMPLEBUS E VI - 3064/C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drucktaster
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 4
Bildsystem - PAL
Farbe - Silber
Packung
1 ST
EAN
8023903228403
Artikelnummer
COE3064/C
Herstellernummer
3064/C
Hersteller
COE
Ausführung:
Drucktaster
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
4
Bildsystem:
PAL
Farbe:
Silber
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
nein
Mit Gehäuse:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium/Kunststoff
Enthält Tastenfeld:
nein
Anzahl der Benutzer:
4
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Öffnungswinkel Kamera:
0 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Hörgerätekompatibel:
nein
Breite:
106 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
56 mm


