Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE3059 FOGLI ETICHETTE PER 3061 E PULSANTIERA I - 3059

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE3059 FOGLI ETICHETTE PER 3061 E PULSANTIERA I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - signalieren

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

  • Montageart - Aufputz

  • Breite in Teilungseinheiten - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903372830

Artikelnummer

COE3059

Herstellernummer

3059

Hersteller

COE

Funktion:

signalieren

Installationstechnik:

2-Draht

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Breite in Teilungseinheiten:

0

Werkstoff:

sonstige

Breite:

210 mm

Höhe:

297 mm

Tiefe:

0.2 mm

Fogli di etichette adesive in PET trasparente e resistente ai raggi UV per cartellini dei pulsanti art. 3061x e della pulsantiera Switch. Confezione da 5 fogli.