COMELIT GROUP SPA - COE3058 PORTANOMI PER PULSANTE 3061M - 3061S- 30 - 3058

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - signalieren
Installationstechnik - sonstige
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Montageart - Unterputz
Breite in Teilungseinheiten - 0
Packung
1 ST
EAN
8023903373332
Artikelnummer
COE3058
Herstellernummer
3058
Hersteller
COE
Funktion:
signalieren
Installationstechnik:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Breite in Teilungseinheiten:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
66 mm
Höhe:
29 mm
Tiefe:
10 mm
Portanomi di ricambio per pulsante 3061M - 3061S - 3061A. Confezione da 5 pezzi.


