COMELIT GROUP SPA - COE3044NA PULSANTIERA IKALL AUDIO, 44 PULSANTI - 3044NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 44
Werkstoff der Klingeltasten - Aluminium
Montageart - Unterputz
Installationstechnik - 2-Draht
Material Front - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8023903253955
Artikelnummer
COE3044NA
Herstellernummer
3044NA
Hersteller
COE
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
44
Werkstoff der Klingeltasten:
Aluminium
Montageart:
Unterputz
Installationstechnik:
2-Draht
Material Front:
Aluminium
Pulsantiera citofonica con placca frontale in alluminio anodizzato spessore 4 mm, pulsanti diametro 16 mm, griglia antisfondamento. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Dotata di portamodulo e di portalampade per lampade a siluro (non acorredo) diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 44 pulsanti, 4 file. Dimensioni piastra 340x431x4 mm. Dimensioni scatola 320x411x55 mm. 1 portalampada


