Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE3040NA PULSANTIERA AUDIO IN ALLUMINIO, 40 PULS, - 3040NA

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE3040NA PULSANTIERA AUDIO IN ALLUMINIO, 40 PULS,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 40

  • Installationstechnik - 2-Draht

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903253948

Artikelnummer

COE3040NA

Herstellernummer

3040NA

Hersteller

COE

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

40

Installationstechnik:

2-Draht

Pulsantiera citofonica con placca frontale in alluminio anodizzato spessore 4 mm, pulsanti diametro 16 mm, griglia antisfondamento. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Dotata di portamodulo e di portalampade per lampade a siluro (non acorredo) diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 40 pulsanti, 4 file. Dimensioni piastra 340x408x4 mm. Dimensioni scatola 320x388x55 mm. 1 portalampada