COMELIT GROUP SPA - COE3040/N PULSANTIERA ALLUMINIO DA INCASSO A 40 PU - 3040/N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 40
Installationstechnik - 2-Draht
Modulare Bauweise - nein
Mit Infoschild - ja
Packung
1 ST
EAN
8023903005455
Artikelnummer
COE3040/N
Herstellernummer
3040/N
Hersteller
COE
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
40
Installationstechnik:
2-Draht
Modulare Bauweise:
nein
Mit Infoschild:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Material Front:
Aluminium
Frontplatte Höhe:
408 mm
Frontplatte Breite:
340 mm
Einbauhöhe:
388 mm
Einbaubreite:
340 mm
Einbautiefe:
55 mm
Schlagfestigkeit:
IK08