Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE3036/4/RI PULSANTIERA AUDIO SERIE ROMA PER GRUPPO - 3036/4/RI

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE3036/4/RI PULSANTIERA AUDIO SERIE ROMA PER GRUPPO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 36

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Farbe - Gold

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903237856

Artikelnummer

COE3036/4/RI

Herstellernummer

3036/4/RI

Hersteller

COE

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

36

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Farbe:

Gold

Pulsantiera citofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 36 pulsanti, 4 file. Dimensioni piastra 340x431x3 mm. Dimensioni scatola 320x365x55 mm. 6 portalampade