Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE3022/2/RI PULSANTIERA AUDIO SERIE ROMA PER GRUPPO - 3022/2/RI

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE3022/2/RI PULSANTIERA AUDIO SERIE ROMA PER GRUPPO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903237818

Artikelnummer

COE3022/2/RI

Herstellernummer

3022/2/RI

Hersteller

COE

Pulsantiera citofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 22 pulsanti, 2 file. Dimensioni piastra 180x477x3 mm. Dimensioni scatola 160x420x55 mm. 4 portalampade