COMELIT GROUP SPA - COE3022/2/RI/A PULS. ANTRACITE AUDIO SERIE ROMA PER GRU - 3022/2/RI/A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 22
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Farbe - anthrazit
Packung
1 ST
EAN
8023903242072
Artikelnummer
COE3022/2/RI/A
Herstellernummer
3022/2/RI/A
Hersteller
COE
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
22
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Farbe:
anthrazit
Pulsantiera citofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone con finitura in ottone da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 22 pulsanti, 2 file. Dimensioni piastra 180x477x3 mm. Dimensioni scatola 160x420x55 mm. portalampade


