Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE3020NV PULSANTIERA VIDEO IN ALLUMINIO, 20 PULS, - 3020NV

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE3020NV PULSANTIERA VIDEO IN ALLUMINIO, 20 PULS,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 20

  • Installationstechnik - 2-Draht

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903254082

Artikelnummer

COE3020NV

Herstellernummer

3020NV

Hersteller

COE

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

20

Installationstechnik:

2-Draht

Pulsantiera video citofonica con placca frontale in alluminio anodizzato spessore 4 mm, pulsanti diametro 16 mm, griglia antisfondamento. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Dotata di portamodulo e di portalampade per lampade a siluro (non a corredo) diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere video citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 20 pulsanti, 2 file. Dimensioni piastra 180x431x4 mm. Dimensioni scatola 156x413x55 mm. 1 portalampada