COMELIT GROUP SPA - COE3018NV PULSANTIERA VIDEO IN ALLUMINIO, 18 PULS, - 3018NV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 18
Installationstechnik - 2-Draht
Packung
1 ST
EAN
8023903254075
Artikelnummer
COE3018NV
Herstellernummer
3018NV
Hersteller
COE
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
18
Installationstechnik:
2-Draht
Pulsantiera video citofonica con placca frontale in alluminio anodizzato spessore 4 mm, pulsanti diametro 16 mm, griglia antisfondamento. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Dotata di portamodulo e di portalampade per lampade a siluro (non a corredo) diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere video citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 18 pulsanti, 2 file. Dimensioni piastra 180x408x4 mm. Dimensioni scatola 156x390x55 mm. 1 portalampada


