COMELIT GROUP SPA - COE3014/2/RI/B PULS. AUDIO BRONZATA SERIE ROMA PER GRUP - 3014/2/RI/B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 14
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8023903242478
Artikelnummer
COE3014/2/RI/B
Herstellernummer
3014/2/RI/B
Hersteller
COE
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
14
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Farbe:
sonstige
Pulsantiera citofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone con finitura bronzata da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 14 pulsanti, 2 file. Dimensioni piastra 180x385x3 mm. Dimensioni scatola 160x328x55 mm. portalampade


