COMELIT GROUP SPA - COE3010/2/RI/A PULS. ANTRACITE AUDIO SERIE ROMA PER GRU - 3010/2/RI/A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8023903242010
Artikelnummer
COE3010/2/RI/A
Herstellernummer
3010/2/RI/A
Hersteller
COE
Pulsantiera citofonica con placca frontale realizzata da piastre in ottone con finitura grigio antracite da orologeria spessore 3 mm con trattamento in PVD. Completa di scatola da incasso e viti anti-intrusione. Tutte le pulsantiere sono corredate di portalampade (senza lampada) per lampade a siluro diametro mm 6,3 X 39. La pulsantiera va completata con il portiere citofonico che dipende dal tipo di cablaggio. 10 pulsanti, 2 file. Dimensioni piastra 180x339x3 mm. Dimensioni scatola 160x282x55 mm. portalampade