Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE30088008GN SENSORE INFRAROSSO DA INCASSO PER SERIE - 30088008GN

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE30088008GN SENSORE INFRAROSSO DA INCASSO PER SERIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 140 °

  • Montageart - Einbau

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - Fläche

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903206746

Artikelnummer

COE30088008GN

Herstellernummer

30088008GN

Hersteller

COE

Erfassungsbereich:

140 °

Montageart:

Einbau

Meldeart:

passiv Infrarot

Funksystem:

nein

Charakteristik:

Fläche

Betriebsstrom:

9 mA

Betriebsspannung:

10...15 V

Höhe:

40 mm

Breite:

21 mm

Tiefe:

35 mm

Durchmesser:

0 mm

Abdecküberwachung:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Sensore infrarosso passivo da incasso in scatola 3 moduli serie civile ''Gew. System Black''. Portata 10 m. Angolo di copertura orizzontale 140°. Assorbimento max 9mA - 10-15 VC/C. Dimensioni: 1 modulo serie civile.